Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51060.080.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GZZ 53GJ97

FABORY M51060.080.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GZZ Típus: M51060.080.0060Keresztszám: 53GJ97 / 182C18
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
€60.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.17.92 mm
Fejmagasság4.96 mm
fej típusaLakás
Hossz60
Min. Menethossz28 mm
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51060.080.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€60.14 /csomag