Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51040.080.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZK 53GJ78

FABORY M51040.080.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8GZK Típus: M51040.080.0050Keresztszám: 53GJ78 / 182C24
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
€55.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.13.0 mm
Fejmagasság5 mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Menethossz22 mm
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51040.080.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€55.59 /csomag