Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51040.040.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZA 53GJ59

FABORY M51040.040.0008 Aljzatfejű csavar, 8 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8GZA Típus: M51040.040.0008Kereszthivatkozás: 53GJ59
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
€10.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Meghajtó mérete2.5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.7.0 mm
Fejmagasság2.8 mm
fej típusaHengeres
Hossz8"
Min. Menethossz8 mm
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0554
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51040.040.0008 Aljzatfejű csavar, 8 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€10.41 /csomag