Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.120.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GYY 53GJ57

FABORY M51030.120.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8GYY Típus: M51030.120.0040Kereszthivatkozás: 53GJ57
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
€37.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.21.0 mm
Fejmagasság6.6 mm
fej típusaGomb
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.120.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25 PK
€37.44 /csomag