Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.100.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GYR 53GJ49

FABORY M51030.100.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8GYR Típus: M51030.100.0030Keresztszám: 53GJ49 / 179M12
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
€43.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.17.5 mm
Fejmagasság5.5 mm
fej típusaGomb
Hossz30 "
Min. Menethossz30 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0368
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.100.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€43.86 /csomag