Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.030.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GXD 53GJ04

FABORY M51030.030.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GXD Típus: M51030.030.0020Kereszthivatkozás: 53GJ04
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
€8.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3x0.5
Meghajtó mérete2 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.5.7 mm
Fejmagasság1.65 mm
fej típusaGomb
Hossz20 láb.
Min. Menethossz12 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0576
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.030.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€8.35 /csomag