Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51028.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 25PK | CG8GWY 54FR40

FABORY M51028.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8GWY Típus: M51028.080.0020Kereszthivatkozás: 54FR40
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
€15.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.17.8 mm
Fejmagasság4.4 mm
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz20 mm
Rockwell KeménységC39-C34
Önzáró elemNem
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51028.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 25 PK
€15.20 /csomag