Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.120.0150 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GWA 38DZ43

FABORY M51010.120.0150 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8GWA Típus: M51010.120.0150Keresztszám: 38DZ43 / 157C38
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
€50.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza150
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz150 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.120.0150 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€50.83 /csomag