Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.100.0160 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8GVT 38DZ40

FABORY M51010.100.0160 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8GVT Típus: M51010.100.0160Keresztszám: 38DZ40 / 157C35

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€42.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza160
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz160 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9621
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.100.0160 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€42.17 /csomag