Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.240.0130 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, A2 Grade | CG8GVA 38DZ33

FABORY M51000.240.0130 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A2-es fokozat

Raktáron
Cikk: CG8GVA Típus: M51000.240.0130Keresztszám: 38DZ33 / 157C28

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz60 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.240.0130 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A2-es fokozat
€23.12 /Mértékegység