Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.080.0065 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GUD 38DZ13

FABORY M51000.080.0065 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8GUD Típus: M51000.080.0065Keresztszám: 38DZ13 / 157C08
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
€48.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza65
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz65mm
Min. Menethossz22 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4782
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.080.0065 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK
€48.24 /csomag