Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.050.0055 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GTV 38DZ05

FABORY M51000.050.0055 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8GTV Típus: M51000.050.0055Keresztszám: 38DZ05 / 157A99

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€26.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza55
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége8 mm
Hossz55mm
Min. Menethossz16 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4734
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.050.0055 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50PK
€26.47 /csomag