Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M50301.170.0021 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GQX 54FP74

FABORY M50301.170.0021 Tömítő alátét, réz, 1.5 mm vastag, izzított típus, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8GQX Típus: M50301.170.0021Kereszthivatkozás: 54FP74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítő alátét
színekSzürke
Megfelel a Bolt méreteknekM17
Belül Dia.17 mm
AnyagRéz
Dia kívül.21mm
Tömítés anyagaRéz
Tömítés típusalágyított
Vastagság1.5 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.20mm
típuslágyított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1066
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M50301.170.0021 Tömítő alátét, réz, 1.5 mm vastag, izzított típus, 50PK
€33.58 /csomag