Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39078.100.0050 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDD 41KE13

FABORY M39078.100.0050 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8FDD Típus: M39078.100.0050Kereszthivatkozás: 41KE13

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
Hossz50mm
Névleges átmérő10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D6325
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39078.100.0050 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 5 PK
€12.95 /csomag