Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39078.080.0016 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FCH 41KD93

FABORY M39078.080.0016 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8FCH Típus: M39078.080.0016Kereszthivatkozás: 41KD93
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
€18.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
Hossz16mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D6325
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39078.080.0016 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 25 PK
€18.90 /csomag