Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39070.080.0050 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EXZ 41KC92

FABORY M39070.080.0050 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8EXZ Típus: M39070.080.0050Keresztszám: 41KC92 / 175P52

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
Hossz50mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39070.080.0050 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK
€8.54 /csomag