Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39070.020.0012 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 50PK | CG8EUN 41KC13

FABORY M39070.020.0012 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, 2.0 mm tű átmérő, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8EUN Típus: M39070.020.0012Kereszthivatkozás: 41KC13
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
€10.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza12
befejezEgyszerű
Hossz12mm
Névleges átmérő2 mm
Pin Dia.2.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39070.020.0012 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, 2.0 mm tű átmérő, 50 PK
€10.04 /csomag