Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M37025.060.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M6 Size, 1.6mm Thick, Square Ends Type, 100PK | CG8EGC 54FM98

FABORY M37025.060.0001 osztott zár alátét, rugós acél Din267-26, M6 méretű, 1.6 mm vastag, négyzet alakú végű, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8EGC Típus: M37025.060.0001Kereszthivatkozás: 54FM98
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
€12.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknekM6
Belül Dia.6.1 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.11.8mm
Vastagság1.6 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M37025.060.0001 osztott zár alátét, rugós acél Din267-26, M6 méretű, 1.6 mm vastag, négyzet alakú végű, 100 PK
€12.29 /csomag