Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24691.030.0020 Machine Screw, 20mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8EEX 54FM58

FABORY M24691.030.0020 gépcsavar, 20 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M3 x 0.50 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8EEX Típus: M24691.030.0020Kereszthivatkozás: 54FM58
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
€20.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM3x0.5
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete3.40mm
befejezCinkkel bevont
Fej szöge90 fok
Fej Dia.5.6 mm
Fejmagasság0.75 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett emelt süllyesztett
Hossz20 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B95
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1053
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24691.030.0020 gépcsavar, 20 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M3 x 0.50 mm menetméret, 100 PK
€20.84 /csomag