Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.060.0045 Machine Screw, 45mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 50PK | CG8EDZ 38DM45

FABORY M24520.060.0045 gépcsavar, 45 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8EDZ Típus: M24520.060.0045Keresztszám: 38DM45 / 127P43

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6x1
meghajtó típusaRéselt
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság3.9 mm
fej típusaSajt
Hossz45mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza45mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.060.0045 gépcsavar, 45 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 50 PK
€25.03 /csomag