Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.040.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M4 x 0.70 mm menet, 100 PK | CG8EDF 54FM39

FABORY M24520.040.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M4 x 0.70 mm-es menet, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EDF Típus: M24520.040.0050Kereszthivatkozás: 54FM39

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€23.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Átm. / MenetméretM4x0.7
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.80mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.7.0 mm
Fejmagasság2.6 mm
fej típusaSajt
Hossz50 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
Menet hossza50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.040.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M4 x 0.70 mm-es menet, 100 PK
€23.62 /csomag