Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 109728 Pipe Marker Steam White Legend 2 Inch Height x 12 Inch Width | AH4ZRM 35TJ44

BRADY 109728 Pipe Marker Steam White Legend 2 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4ZRM Típus: 109728Kereszthivatkozás: 35TJ44

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
RagasztóanyagIgen
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hozMéretre vágva
Magasság2"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként65
AnyagVinyl
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok F
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5767-HPHV Csőjelző Gőz sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MZD 14H984 5767 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5767-I Csőjelző Sárga 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.57
BRADY 5767-II csőjelző sárga gőz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MZF 14H986 II-576712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€38.42
BRADY 5767-O Csőjelző Gőz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Sárga-5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 7412-1 Csőjelző Gőzzöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7412-4 csőjelölő gőzzöld 3/4 - 2-3/8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.81
BRADY 7270-1 csőjelölő gőz sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLL 4T617 7270-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 109728 Pipe Marker Steam White Legend 2 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség
€81.60 /Mértékegység