Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EDA Típus: M24520.025.0010Kereszthivatkozás: 38DM26

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM2.5x0.45
meghajtó típusaRéselt
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.4.5 mm
Fejmagasság1.6 mm
fej típusaSajt
Hossz10 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0477
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.025.0010 Gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK
€15.91 /csomag