Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.160.0140 kocsicsavar, M16 x 2 menetméret, 4.6 osztály, 10PK | CG8EBX 54FM23

FABORY M08250.160.0140 kocsicsavar, M16 x 2 menetméret, 4.6 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8EBX Típus: M08250.160.0140Keresztszám: 54FM23 / 179U66
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
€91.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza140
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.37.20 és 38.80mm között
Fejmagasság8.95 mm
fej típusaRound
Hossz140mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság12.90mm
Négyzet szélessége16.70mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5893
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.160.0140 kocsicsavar, M16 x 2 menetméret, 4.6 osztály, 10PK
€91.21 /csomag