Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.100.0120 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 25PK | CG8EAV 54FL97

FABORY M08250.100.0120 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8EAV Típus: M08250.100.0120Keresztszám: 54FL97 / 179U41

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€61.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza120
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.23.35 és 24.65mm között
Fejmagasság5.38 mm
fej típusaRound
Hossz120mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság6.60mm
Négyzet szélessége10.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0412
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.100.0120 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, 4.6 osztály, 25PK
€61.89 /csomag