Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07111.080.0045 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M6X1mm menetméret, szabványos típus, 5PK | CG8DPK 54FJ81

FABORY M07111.080.0045 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M6X1 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8DPK Típus: M07111.080.0045Kereszthivatkozás: 54FJ81

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€20.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13 mm
Fejmagasság5.5 mm
Head StyleStandard
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia8 mm
Vállhossz45 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07111.080.0045 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M6X1 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK
€20.99 /csomag