Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8DNR 53GG81

FABORY M07080.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8DNR Típus: M07080.120.0025Keresztszám: 53GG81 / 164U72
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
€44.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.18.0 mm
Fejmagasság7 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3738
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 50 PK
€44.30 /csomag