Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07000.180.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M18 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 10PK | CG8DMU 53GG56

FABORY M07000.180.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M18 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8DMU Típus: M07000.180.0060Keresztszám: 53GG56 / 164U61
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
€40.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.27.0 mm
Fejmagasság18 mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Min. Menethossz48 mm
Rockwell KeménységHRC39 - HRC44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza48mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6173
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07000.180.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M18 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 10 PK
€40.92 /csomag