Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04190.120.0001 Hex Nut, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12, 50PK | CG8DMN 54FJ65

FABORY M04190.120.0001 Hatlapfejű anya, M12 x 1.75 menetméret, 12. osztály, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8DMN Típus: M04190.120.0001Kereszthivatkozás: 54FJ65

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€49.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12
Magasság10.0 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Szélesség a lakások között19.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04190.120.0001 Hatlapfejű anya, M12 x 1.75 menetméret, 12. osztály, 50 PK
€49.26 /csomag