Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04171.180.0050 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DMC 38CV21

FABORY M04171.180.0050 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DMC Típus: M04171.180.0050Keresztszám: 38CV21 / 157A93

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€50.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz50 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4386
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04171.180.0050 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€50.30 /csomag