Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04160.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DKC 38CU74

FABORY M04160.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8DKC Típus: M04160.160.0150Keresztszám: 38CU74 / 157A47

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€93.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza150
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz44 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04160.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€93.40 /csomag