Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04110.120.0090 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 25PK | CG8DGB 38CU05

FABORY M04110.120.0090 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8DGB Típus: M04110.120.0090Keresztszám: 38CU05 / 156Z86
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
€70.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz90 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0039
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04110.120.0090 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 25PK
€70.80 /csomag