Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04110.080.0060 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK | CG8DFU 38CT97

FABORY M04110.080.0060 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8DFU Típus: M04110.080.0060Keresztszám: 38CT97 / 156Z79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€95.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4804
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04110.080.0060 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€95.37 /csomag