Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04100.300.0090 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DEL 38CT69

FABORY M04100.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8DEL Típus: M04100.300.0090Keresztszám: 38CT69 / 156Z52

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz66 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5316
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04100.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€78.26 /csomag