Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04100.140.0160 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DEE 38CT63

FABORY M04100.140.0160 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DEE Típus: M04100.140.0160Kereszthivatkozás: 38CT63
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
€72.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza160
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04100.140.0160 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€72.30 /csomag