Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01430.200.0060 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8DDY 38CR89

FABORY M01430.200.0060 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DDY Típus: M01430.200.0060Keresztszám: 38CR89 / 156Z42

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€103.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza60
befejezMelegen horganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9444
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01430.200.0060 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€103.55 /csomag