Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01251.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8CXQ 54FJ49

FABORY M01251.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8CXQ Típus: M01251.120.0050Kereszthivatkozás: 54FJ49

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€177.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza50
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz50 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7284
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01251.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€177.06 /csomag