Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01251.120.0030 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CXL 54FJ45

FABORY M01251.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8CXL Típus: M01251.120.0030Kereszthivatkozás: 54FJ45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza30
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9989
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01251.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€74.19 /csomag