Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01251.100.0040 Hex Head Cap Screw, M10 x 1 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CXJ 54FJ43

FABORY M01251.100.0040 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CXJ Típus: M01251.100.0040Kereszthivatkozás: 54FJ43

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza40
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége16 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7014
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01251.100.0040 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€54.33 /csomag