Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.120.0060 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CWK 38CP05

FABORY M01250.120.0060 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CWK Típus: M01250.120.0060Kereszthivatkozás: 38CP05 / 156X78

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza60
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0753
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.120.0060 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€168.23 /csomag