Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.100.0040 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8CVZ 54FJ31

FABORY M01250.100.0040 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CVZ Típus: M01250.100.0040Keresztszám: 54FJ31 / 182C79
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
€59.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza40
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége16 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7014
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.100.0040 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€59.04 /csomag