Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01240.080.0040 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CRM 54FJ01

FABORY M01240.080.0040 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8CRM Típus: M01240.080.0040Kereszthivatkozás: 54FJ01

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€130.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza40
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz22 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8765
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.984
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01240.080.0040 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€130.67 /csomag