Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01230.140.0070 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CQF 38CN23

FABORY M01230.140.0070 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8CQF Típus: M01230.140.0070Kereszthivatkozás: 38CN23

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza70
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz70 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4282
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01230.140.0070 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€82.13 /csomag