Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01230.100.0012 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8CNL 38CM81

FABORY M01230.100.0012 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CNL Típus: M01230.100.0012Kereszthivatkozás: 38CM81
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
€37.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza12
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz12mm
Min. Menethossz12 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8928
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01230.100.0012 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€37.99 /csomag