Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.050.0030 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8CFR 38CL23

FABORY M01220.050.0030 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8CFR Típus: M01220.050.0030Kereszthivatkozás: 38CL23
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
€26.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza30
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége8 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz16 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.050.0030 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€26.27 /csomag