Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.330.0090 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8CFK 38CL17

FABORY M01210.330.0090 hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8CFK Típus: M01210.330.0090Keresztszám: 38CL17 / 156U90

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM33x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza90
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság21 mm
fej típusaHex
Fej szélessége50 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz90 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.859
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.330.0090 hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály
€41.84 /Mértékegység