Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.300.0320 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8CBQ 38CK29

FABORY M01200.300.0320 hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8CBQ Típus: M01200.300.0320Keresztszám: 38CK29 / 156U03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza320
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz320mm
Min. Menethossz85 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9544
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.300.0320 hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály
€171.35 /Mértékegység