FABORY M01200.240.0280 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK | CG8CAH 38CJ98

FABORY M01200.240.0280 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8CAH Típus: M01200.240.0280Keresztszám: 38CJ98 / 156T80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€208.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza280
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz280mm
Min. Menethossz73 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.283
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.240.0280 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€208.25 /csomag