Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.240.0120 Négyszögű fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK | CG8BVD 38CH31

FABORY M01030.240.0120 Négyszögletes fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8BVD Típus: M01030.240.0120Keresztszám: 38CH31 / 177X21
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
€411.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság22 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége24 mm
Hossz120mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza120mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.237
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.240.0120 Négyszögletes fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€411.33 /csomag