Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.200.0080 Square Head Bolt, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BUV 38CH23

FABORY M01030.200.0080 Négyszögletes fejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikkszám: CG8BUV Típus: M01030.200.0080Kereszthivatkozás: 38CH23
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
€251.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza80
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság20 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége22 mm
Hossz80mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3612
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.200.0080 Négyszögletes fejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€251.32 /csomag